fin de vie

Efirack Efilan - Plaques de socle ajourees - VX25 - L 800mm P800mm H100 mm - 8620091

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Plaques de socle ajourees - VX25 - L 800mm P800mm H100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177922440

Réf. Sonepar

00201001313

Réf. Fournisseur

8620091

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

1500 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Plaques de socle ajourées - VX25 - L 800mm P800mm H100 mm- pour l'aération de l'armoire électrique via le socle