Efirack Efilan - Plaques de socle laterales - VX25 - H100mm P1000mm -acier - 8640035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
hauteur - 100 mm
profondeur - 1000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VX Base/ socle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177958975
Réf. Sonepar
00201001985
Réf. Fournisseur
8640035
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
hauteur:
100 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non


