Efirack Efilan - Plaques de socle laterales - VX25 - H200mm P1200mm -acier - 8640046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
hauteur - 200 mm
profondeur - 1200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VX Base/ socle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177959071
Réf. Sonepar
00201001988
Réf. Fournisseur
8640046
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
profondeur:
1200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non


