Efirack Efilan - Platine de montage accroch. - 8612400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 120 mm
largeur - 141.5 mm
perforation - Non
traitement de la surface - laqué / peint
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177230880
Réf. Sonepar
00201000743
Réf. Fournisseur
8612400
Marque
Efirack Efilan
matériau:
acier
hauteur:
120 mm
largeur:
141.5 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
Platine de montage accroch.


