Efirack Efilan - Rails de montage - VX25 - 18x64mm- L-P 1000mm -acier - niv ext
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 1000 mm
hauteur - 18 mm
profondeur - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177829084
Réf. Sonepar
00201001125
Réf. Fournisseur
8617050
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
1000 mm
hauteur
18 mm
profondeur
1000 mm
Rails de montage - VX25 - 18x64mm- L-P 1000mm - acier zingué - niveau extérieur