Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

EI ELECTRONICS - DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF

EI ELECTRONICS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Oui

  • alimentation électrique principale - pile/batterie

  • volume - 85 dB(A)

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

5099383010091

Réf. Sonepar

06596301009

Réf. Fournisseur

EI650IF-0AFR

Réf. Commerciale

EI ELECTRONICS

principe de fonctionnement

optique

mode de pose

montage en saillie

autonome

Oui

alimentation électrique principale

pile/batterie

volume

85 dB(A)

hauteur

45 mm

diamètre

120 mm

couleur

blanc

type de bouton de test/pause

combinaison

indice de protection (IP)

IP20

DAAF (Pack Chantier-Vrac) Pile Lithium scellée 10ans inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d?auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST-SILENCE. Fonction AudioLINK. Protection antivol.