EI ELECTRONICS - DAAF Pile Alcaline 9V. Certifié EN14604+NF292. Interconnectable en filaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
tension d’alimentation - 9...9 V
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5099383004403
Réf. Sonepar
06426300440
Réf. Fournisseur
EI605C-FR
Réf. Commerciale
EI ELECTRONICS
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Oui
connexion par radio (en standard)
Non
tension d’alimentation
9...9 V
mode de pose
montage en saillie
autonome
Oui
interconnectable par radio (en option)
Oui
nombre max. interconnectable
12
alimentation électrique principale
pile/batterie
type de tension d’alimentation
DC
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Oui
batterie de secours fournie
alcaline
volume
85 dB(A)
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
hauteur
45 mm
diamètre
120 mm
couleur
blanc
détecteur de fumée
Oui
avec éclairage d'orientation
Non
type de bouton de test/pause
combinaison
entrée de câble
inférieur et latéral
indice de protection (IP)
IP20
version anti-déflagration
Non
avec label Q
Non
DAAF alimenté par Pile Alcaline 9V. Certifié EN14604 + NF292. Interconnectable en filaire. Grand bouton TEST. Fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol