EI ELECTRONICS - Detecteur Fumee Secteur avec Pile de secours Alcaline 9V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
tension d’alimentation - 230...230 V
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5099383002621
Réf. Sonepar
06426300234
Réf. Fournisseur
EI146-BM
Réf. Commerciale
EI ELECTRONICS
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Oui
connexion par radio (en standard)
Non
tension d’alimentation
230...230 V
mode de pose
montage en saillie
autonome
Oui
interconnectable par radio (en option)
Oui
nombre max. interconnectable
12
alimentation électrique principale
alimentation secteur
type de tension d’alimentation
AC
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Oui
batterie de secours fournie
alcaline
volume
85 dB(A)
convient pour montage dans conduit d’aération
Oui
longueur
50 mm
largeur
152 mm
hauteur
55 mm
diamètre
150 mm
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9016
détecteur de fumée
Non
avec éclairage d'orientation
Non
type de bouton de test/pause
combinaison
entrée de câble
inférieur et latéral
indice de protection (IP)
IP20
version anti-déflagration
Non
avec label Q
Oui
DAAF alimenté secteur + Pile de secours Alcaline 9V. Autonomie de la pile en cas de coupure de courant: 2 ans. Autonomie de la pile en veille: 4ans. Bouton test. Mode silence. Interconnectable en filaire et sans fil (socle Ei168RC requis)