Eid - Couronne cuivre 1mm 5/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 20m carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
diamètre nominal - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396848862
Réf. Sonepar
00125684886
Réf. Fournisseur
20TIB58M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur
20 m
diamètre nominal
autre
Couronne cuivre 1mm 5/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.