Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eid - Couronne cuivre 1mm 7/8 isolé 19mm noir Bl-s3-d0 (M1) 19mm 20m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 m

  • diamètre nominal - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396861557

Réf. Sonepar

00125686155

Réf. Fournisseur

20TI19K78M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

20 m

diamètre nominal

autre

Couronne cuivre 1mm 7/8 isolé 19mm noir Bl-s3-d0 (M1) 19mm 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (19mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.