Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Eid - Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 Bl-s2-d0 (M1) 100m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 100 m

  • diamètre nominal - 14/38

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396878395

Réf. Sonepar

00125687839

Réf. Fournisseur

100TISFT1438M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

100 m

diamètre nominal

14/38

type de conduite de refroidissement

double

Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 Bl-s2-d0 (M1) 100m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les trés grandes couronnes vous permettent de diminuer énormément vos chutes ! Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.