Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eid - Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc 01m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1 m

  • diamètre nominal - 14/38

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396827867

Réf. Sonepar

00125682786

Réf. Fournisseur

01TIB1438

Réf. Commerciale

Eid

longueur

1 m

diamètre nominal

14/38

type de conduite de refroidissement

double

Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE 01m longueur(m):1; diamètre:1438

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.