Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eid - Couronne tube CU 1/4-5/8 isolé PE blanc 02m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • diamètre nominal - 14/58

  • type de conduite de refroidissement - double

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396828475

Réf. Sonepar

00125682847

Réf. Fournisseur

02TIB1458

Réf. Commerciale

Eid

longueur

2 m

diamètre nominal

14/58

type de conduite de refroidissement

double

Couronne tube CU 1/4-5/8 isolé PE 02m longueur(m):2; diamètre:1458

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.