Eid - Couronne tube CU 3/4 isolé Bl-s3-d0 (M1) noir 13mm 21m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396830492
Réf. Sonepar
00125683049
Réf. Fournisseur
21TIK34
Réf. Commerciale
Eid
Couronne tube CU 3/4 isolé Bl-s3-d0 noir 21m longueur(m):21; diamètre:34
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.