Eid - Couronne tube CU 3/8-5/8 isolé PE blanc 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
diamètre nominal - 38/58
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396828857
Réf. Sonepar
00125682885
Réf. Fournisseur
10TIB3858
Réf. Commerciale
Eid
longueur
10 m
diamètre nominal
38/58
type de conduite de refroidissement
double
Couronne tube CU 3/8-5/8 isolé PE 10m longueur(m):10; diamètre:3858
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.