Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eid - Couronne tube CU 7/8 isolé Bl-s3-d0 (M1) noir 13mm 03m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396830614

Réf. Sonepar

00125683061

Réf. Fournisseur

03TIK78

Réf. Commerciale

Eid

Couronne tube CU 7/8 isolé Bl-s3-d0 noir 03m longueur(m):3; diamètre:78

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.