Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eid - Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 25m avec 4 raccords PA

Eid - Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 25m avec 4 raccords PA

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25 m

  • diamètre nominal - 14/38

  • type de conduite de refroidissement - 2 x détachés

  • raccordement - raccords prémontés 2 côtés

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396861199

Réf. Sonepar

00125686119

Réf. Fournisseur

25PSD1438M1

Réf. Commerciale

Eid

longueur

25 m

diamètre nominal

14/38

type de conduite de refroidissement

2 x détachés

raccordement

raccords prémontés 2 côtés

Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 25m avec 4 raccords PA

Les Atouts de l'article:

Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78). Ici les liaisons sont en plus "deconnectables" ce qui permet par exemple de démonter l'appareil en Hivier et le réinstaller l'été d'après sans avoir à retirer au vide !