Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eid - Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 5m avec 4 raccords PA

Eid - Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 5m avec 4 raccords PA

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • diamètre nominal - 14/38

  • type de conduite de refroidissement - 2 x détachés

  • raccordement - raccords prémontés 2 côtés

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396872072

Réf. Sonepar

00125685845

Réf. Fournisseur

05PS1438

Réf. Commerciale

Eid

longueur

5 m

diamètre nominal

14/38

type de conduite de refroidissement

2 x détachés

raccordement

raccords prémontés 2 côtés

Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 5m avec 4 raccords PA

Les Atouts de l'article:

Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78).