fin de vie

ELC - 5 decades de capacites 1% 100 pf à 11,111 µf - DC 05

CopieCopie
ELC - 5 decades de capacites 1% 100 pf à 11,111 µf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880383

Réf. Sonepar

00223488038

Réf. Fournisseur

DC 05

Marque

ELC

5 decades de capacites 100 pf à 11,111 µf

Les Atouts de l'article:

Boites à décades de capacité5 décades de capacité- précision 1%- 100 pF à 11,111 µF- Capacités à faible coefficient de température- Tension maximum 300 V= ou 230 V~ 50 Hz.- Equipées de douilles de sécurité- Commutateurs robustes- Face avant au format rack 19"

Les Atouts de la gamme:

DC boîte à décades de capacité robustes, commutateurs à armatures métallique et coffret métallique. Made in France