fin de vie

ELC - Alimentation 6 ou 12V 10A et 24V 5A cc ca - AL 843A

CopieCopie
ELC - Alimentation 6 ou 12V 10A et 24V 5A cc ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880123

Réf. Sonepar

00223488012

Réf. Fournisseur

AL 843A

Marque

ELC

Alimentation 6 ou 12V 10A et 24V 5A cc ca

Les Atouts de l'article:

6V, 12V / 10A ou24V / 5AAC / DCSorties alternatives protégées par disjoncteursà réarmement automatiqueTension continue et alternatives disponibles simultanément

Les Atouts de la gamme:

ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit