ELC - Alimentation rail DIN 24V 0,8A - primaire 400V - AL912AES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 0.8 A
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Non
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALE
EAN
3760244880284
Réf. Sonepar
00223000024
Réf. Fournisseur
AL912AES
Marque
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
0.8 A
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.8 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
50 VA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
76 mm
hauteur d'encastrement:
114 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
76 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
73 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non



