Elkron - Antenne 2/4G Boitier Metal - ANT2G4GBM

CopieCopie
Elkron - Antenne 2/4G Boitier Metal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - métal

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034447885

Réf. Sonepar

05309444788

Réf. Fournisseur

ANT2G4GBM

Réf. Commerciale

Elkron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

métal

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

alimentation en courant:

autre

convient pour alarme anti-intrusion:

Oui

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

Antenne 2/4g boitier metal

Les Atouts de l'article:

La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.