Elkron - Barrière Ir 120M 2Ph - EL60RT2PH/120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
couleur - blanc
type de capteur - caméra
adapté pour une transmission sans fil - Oui
commandable à distance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034445003
Réf. Sonepar
05309444500
Réf. Fournisseur
EL60RT2PH/120
Marque
Elkron
modèle:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
type de capteur:
caméra
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
Barrieres infrarouge 2 faisceau. Portée 60 mètres en extérieur, 120 mètres en intérieur. Simple à mettre en oeuvre et à utiliser lorsque vous désirer réaliser une detecion extérieure sur moyenne distance.
NoticePDF




