Elkron - Caméra Extérieure Ip Full Hd - TEL600EXT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
power over Ethernet - sans
lieu d'utilisation - extérieur
protocole d'image - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034446147
Réf. Sonepar
05309444614
Réf. Fournisseur
TEL600EXT
Réf. Commerciale
Elkron
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
power over Ethernet:
sans
lieu d'utilisation:
extérieur
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
infrarouge
couleur:
blanc
sans fil:
Oui
type d'interface:
radio-fréquence (RF)
nombre de mégapixels:
1
capacité de la mémoire:
32 Go
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Non
portée d'infrarouge max.:
8 m
protection contre le vandalisme:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
autre
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
AC
hauteur:
55 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non