Elkron - Clavier Voc Ump500/Xx - UKP500DV/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Oui
avec affichage LED - Non
écran tactile - Non
nombre de groupes - 1
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8034034443658
Réf. Sonepar
05309444365
Réf. Fournisseur
UKP500DV/N
Marque
Elkron
affichage LCD:
Oui
avec affichage LED:
Non
écran tactile:
Non
nombre de groupes:
1
mode de pose:
montage en saillie
panneau d'extension:
Non
hauteur:
122 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
La gamme MP500 est une gamme d'intrusion filaire permettant des extensions.
Les Atouts de la gamme:
La gamme MP500 est une gamme d'intrusion filaire permettant des extensions.


