Elkron - Détecteur ir+mw ext rideau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/ultra-son passif (double)
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - rideau
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034034444877
Réf. Sonepar
05309444487
Réf. Fournisseur
DT16
Réf. Commerciale
Elkron
type de message
infrarouge/ultra-son passif (double)
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
caractéristique
rideau
système radio
Oui
courant de fonctionnement
30 mA
tension de fonctionnement
12...12 V
hauteur
110 mm
largeur
42 mm
profondeur
44 mm
surveillance de couvercle
Oui
Détecteur ir+mw ext rideau