Elkron - Infrarouge 15 Mètres - IR15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - surface
système radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034445591
Réf. Sonepar
05309444559
Réf. Fournisseur
IR15
Réf. Commerciale
Elkron
type de message:
infrarouge
mode de pose:
montage en saillie
plage de détection:
90 °
caractéristique:
surface
système radio:
Non
courant de fonctionnement:
0.017 mA
tension de fonctionnement:
12...12 V
hauteur:
75 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
45 mm
surveillance de couvercle:
Non