Elkron - Répartiteur Bus Pour Mp3000 - RPT3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - I/O ou système audio
matériau - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8034034448332
Réf. Sonepar
05309444833
Réf. Fournisseur
RPT3000
Réf. Commerciale
Elkron
type d'accessoire/pièce détachée:
I/O ou système audio
matériau:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
fixation sur mât:
Non
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
alimentation en courant:
autre
convient pour alarme anti-intrusion:
Oui
convient pour alarme incendie:
Non
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.