Elydan - Drain agricole 160 Jaune 50M - 6012

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Drain agricole 160 Jaune 50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - PVC

  • type de tuyau - tuyau de drainage

  • diamètre extérieur du tube - 160 mm

  • matériau d’enrobage - sans

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3447640060129

Réf. Sonepar

00069006012

Réf. Fournisseur

6012

Réf. Commerciale

Elydan

matériau:

PVC

type de tuyau:

tuyau de drainage

diamètre extérieur du tube:

160 mm

matériau d’enrobage:

sans

DRAIN AGRI 160 JAU 50M P : en PVC perforé, jaune, destinée aux domaines où la gestion des eaux de pluie et souterraines est importante : drainage agricole, périphérique des bâtiments, ouvrage au sous-sol, terrains de sport