Elydan - Drain agricole 80 Jaune 50Mt - 6286

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Drain agricole 80 Jaune 50Mt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - PVC

  • type de tuyau - tuyau de drainage

  • diamètre extérieur du tube - 80 mm

  • matériau d’enrobage - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3447640062864

Réf. Sonepar

00069006286

Réf. Fournisseur

6286

Réf. Commerciale

Elydan

matériau:

PVC

type de tuyau:

tuyau de drainage

diamètre extérieur du tube:

80 mm

matériau d’enrobage:

autre

DRAIN AGRI 80 JAU 50M P : en PVC perforé, jaune, destinée aux domaines où la gestion des eaux de pluie et souterraines est importante : drainage agricole, périphérique des bâtiments, ouvrage au sous-sol, terrains de sport