Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 16T LH-U 3G1,5BRVJ - Cour. 100M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 16T LH-U 3G1,5BRVJ - Cour. 100M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 16 mm

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3447640076571

Réf. Sonepar

00069000001

Réf. Fournisseur

7657

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils de la conduite de fil

3

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

diamètre externe

16 mm

sans halogène

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

JANOFIL PRE 16T LH-U 3G1,5BRVJ 100M P35 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme