Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 20G CR1C1 2X2,5 SH AF - 100M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 20G CR1C1 2X2,5 SH AF - 100M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 2

  • nombre de câbles coaxiaux - 2

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 20 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3447640139702

Réf. Sonepar

00069013970

Réf. Fournisseur

13970

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils de la conduite de fil

2

nombre de câbles coaxiaux

2

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

diamètre externe

20 mm

PRE 20G CR1C1 2X2,5 SH AF 100M P20 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme