Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 25G 8G1,5 BMNORRJ - 100M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 25G 8G1,5 BMNORRJ - 100M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 8

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 25 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3447640064653

Réf. Sonepar

00069006465

Réf. Fournisseur

6465

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils de la conduite de fil

8

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

diamètre externe

25 mm

JANOFIL PRE 25G 8G1,5 BMNORRJ 100M P16 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme