Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 50x3,7 - 12,5 Bar - Barre de 6m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - -100
article de régulation de pression - 12,5
diamètre extérieur du tube - 50 mm
matériau - polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi - 3 mm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3447640174246
Réf. Sonepar
00069017424
Réf. Fournisseur
17424
Réf. Commerciale
Elydan
qualité du matériau
-100
article de régulation de pression
12,5
diamètre extérieur du tube
50 mm
matériau
polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi
3 mm
couleur tuyau
bleu
POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 50x3,7mm - 12,5 Bar - SDR13,6 - Barre de 6m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues