Energizer - Pile alcaline Power AA x 6 permet de conserver l'energie pendant 7 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
7638900410846
Réf. Sonepar
00112041084
Réf. Fournisseur
410846
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
capacité
1200 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
nombre de cellules
6
modèle
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
23 g
Piles alcaline Power Energizer AA blister de 6 pour un usage fiable et performant de vos appareils peu gourmands en énergie avec renforcement de la soudure pour prévenir tout risque de coulure