Energizer - Pile bouton Lithium 2032 x 4+2 haute performance et longue duree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 235 mAh
désignation IEC - CR 2032
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7638900431957
Réf. Sonepar
00112043195
Réf. Fournisseur
431957
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3 V
capacité
235 mAh
désignation IEC
CR 2032
autre désignation
sans
nombre de cellules
6
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
hauteur, borne comprise
3 mm
diamètre
20 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
3.2 g
Les piles bouton Lithium Energizer 2032 blister de 4+2 supportent les températures les plus extrêmes (de -30 à 60ºC) et conservent leur énergie dans leur emballage pendant10ans, gage de fiabilité pour tous vos appareils.