Energizer - Pile Max 3LR12 x 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.5 V
capacité - 5900 mAh
désignation IEC - 3 LR 12
modèle - alcaline-manganèse/zinc
longueur - 62 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900410327
Réf. Sonepar
00112041032
Réf. Fournisseur
410327
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale
4.5 V
capacité
5900 mAh
désignation IEC
3 LR 12
modèle
alcaline-manganèse/zinc
longueur
62 mm
hauteur, borne comprise
67 mm
largeur
22 mm
poids
163 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Piles alcaline Max Energizer 3LR12 blister de 1 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien