Energizer - Pile Max AA x 18+8 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2700 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
7638900435818
Réf. Sonepar
00112043581
Réf. Fournisseur
435818
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.5 V
capacité
2700 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
emballage
carton (boîte)
Pièces par paquet
26
Piles alcaline Max Energizer AA blister de 18+8 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien