Energizer - Pile Max AAA Vrac sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
7638900431391
Réf. Sonepar
00112043139
Réf. Fournisseur
431391
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
capacité
1200 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
modèle
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
11.5 g
Piles alcaline Max Energizer AAA Vrac conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien