Energizer - Pile Max AAA x 18+8 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
7638900435825
Réf. Sonepar
00112043582
Réf. Fournisseur
435825
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
capacité
1200 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
emballage
carton (boîte)
Pièces par paquet
26
Piles alcaline Max Energizer AAA blister de 18+8 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien