Energizer - Pile miniature Lithium CR2016 x 1 fiable et longue duree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
désignation IEC - CR 2016
autre désignation - sans
nombre de cellules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900083002
Réf. Sonepar
00112008300
Réf. Fournisseur
83002
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
désignation IEC
CR 2016
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
1.7 mm
diamètre
20 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
1.9 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile Lithium Energizer CR2016 blister de 1 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie