Energizer - Pile Oxyde argent 365 366 x 1 haute performance pour montre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 1.55 V
capacité - 24 mAh
désignation IEC - SR 66
autre désignation - RW 329/SR 626 SW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900058109
Réf. Sonepar
00112000022
Réf. Fournisseur
58109
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
autre
tension nominale
1.55 V
capacité
24 mAh
désignation IEC
SR 66
autre désignation
RW 329/SR 626 SW
nombre de cellules
1
modèle
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise
2.6 mm
diamètre
6.8 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
0.42 g
Pile Oxyde argent Energizer 365-366 mini blister de 1 haute performance et longue durée pour montre