Energizer - Piles Rechargeables Energizer Power Plus AAA-LR3 700 MAH pack de 5+1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.2 V
capacité - 10 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
7638900416954
Réf. Sonepar
00112041695
Réf. Fournisseur
416954
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.2 V
capacité
10 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA
modèle
Nickel-métal-hydride
longueur
44.5 mm
hauteur, borne comprise
1.2 mm
diamètre
10.5 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
adapté à une charge rapide
Oui
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
6
Les piles Rechargeables Energizer Power Plus AAA-LR3 700 MAH pack de 5+1 sont prêtes à l?emploi. Peuvent être rechargées jusqu?à 1000fois et fabriquées avec 22% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien.