ENGITECHS - APV-12-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 0...1000 mA
puissance de sortie - 12...12 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842004227
Réf. Fournisseur
LAL12M-IP42-12
Réf. Commerciale
ENGITECHS
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
12...12 V
courant de sortie
0...1000 mA
puissance de sortie
12...12 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP42
classe de protection
II
longueur
77 mm
largeur
40 mm
hauteur
29 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
APV-12-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP42 12W 12V