ENGITECHS - APV-12-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP42

ENGITECHS - APV-12-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP42

ENGITECHS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...500 mA

  • puissance de sortie - 12...12 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

05842004226

Réf. Fournisseur

LAL12M-IP42-24

Réf. Commerciale

ENGITECHS

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

24...24 V

courant de sortie

0...500 mA

puissance de sortie

12...12 W

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

indice de protection (IP)

IP42

classe de protection

II

longueur

77 mm

largeur

40 mm

hauteur

29 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

APV-12-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP42 12W 24V