ENGITECHS - CAB CABLE UNE PAIRE 2X0.5MM² R/N 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau conducteur - cuivre
surface du conducteur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842000628
Réf. Fournisseur
CAB_TE_RB
Réf. Commerciale
ENGITECHS
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
2
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
taille AWG
20
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
1 kcmil
diamètre du conducteur
0.8118 mm
brins torsadés
Non
isolation des fils
PVC
CAB CABLE UNE PAIRE 2X0.5MM² R/N VENDU AU METRE (POUR RUBAN A CONNECTIQUE)