ENGITECHS - LN1010 FLEX PU 10W 24V JAUNE IP68 1M 440LM VERTICAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 10 W
longueur - 1000 mm
flux lumineux par mètre - 440 lm
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842002635
Réf. Fournisseur
LN1010-24-1JAUNE
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
10 W
longueur
1000 mm
flux lumineux par mètre
440 lm
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
24...24 V
modèle
tube flexible
couleur de la lumière
jaune
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
140
type de tension
DC
angle de rayonnement
180 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
puissance du système
10 W
température de couleur réglable
non
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
10 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
LN1010 FLEX PU 10W 24V JAUNE IP68 BOBINE DE 1M 440LM CINTRABLE VERTICALE