ENGITECHS - LPH-18-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...750 mA
puissance de sortie - 18...18 W
adapté à un courant constant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842000650
Réf. Fournisseur
LAL18M-IP67-24
Réf. Commerciale
ENGITECHS
modèle
statique
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
0...750 mA
puissance de sortie
18...18 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
II
longueur
140 mm
largeur
30 mm
hauteur
20 mm
LPH-18-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 18W 24V CLASSE II