ENGITECHS - LPV-60-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 0...5000 mA
puissance de sortie - 60...60 W
adapté à une tension constante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842000659
Réf. Fournisseur
LAL60M-IP67-12
Réf. Commerciale
ENGITECHS
modèle
statique
tension de sortie
12...12 V
courant de sortie
0...5000 mA
puissance de sortie
60...60 W
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
II
longueur
162 mm
largeur
42 mm
hauteur
30 mm
LPV-60-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 60W 12V