ENGITECHS - LR1991 RUBAN LED 12W 24V 3000K IP20 10M 960LM IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
longueur - 10000 mm
flux lumineux par mètre - 960 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842002391
Réf. Fournisseur
LR1991-24-10BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
puissance de la lampe par mètre
12 W
longueur
10000 mm
flux lumineux par mètre
960 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
12 W
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.1 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
LR1991 RUBAN LED 12W 24V 3000K IP20 10M 960LM IRC90 60LEDS/M 15M MAX SECABLE TOUS LES 10CM BOBINE DE 10M